Kulový čep, samosvorný, pneumatický, nerezová ocel, d1=10 mm / l1=35 mm

Artiklové číslo: 22349.0725
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22349.0725
EAN / GTIN 4030618727958
Číslo výrobce 22349.0725
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Rychle a snadno použitelný robustní nosný prvek s pneumatickým ovládáním. Integrovaná bezpečnostní funkce zabraňuje odemčení při poklesu tlaku. Zajištění je během zvedání břemene zajištěno tvarovým spojem, což poskytuje maximální bezpečnost.
Tento kulový čep se používá v automatizační a manipulační technice ke zvedání břemen. Integrace do robotických systémů je možná díky přípravě pro připojení podle normy ISO 9409-1 (Průmyslové roboty – Mechanické rozhraní). Pneumatické odblokování lze sledovat pomocí indikátoru polohy. Díky hliníkovému pouzdru má tento komponent nízkou hmotnost a zejména v robotických aplikacích lze dosáhnout maximálního užitečného zatížení.
Přehled výhod:
  • Použití v poloautomatickém a plně automatickém provozu
  • integrovaná bezpečnostní funkce – žádné odblokování při ztrátě tlaku
  • Zajištění během zvedání břemene pomocí tvarového spojení
  • Možnost monitorování pneumatického odblokování
  • nízká hmotnost – dOsové čepyžení vysokého užitečného zatížení při robotických aplikacích
  • Připojení podle normy ISO 9409-1 (Průmyslové roboty – Mechanické rozhraní)
Materiál šroubu

  • Náplňová ocel, kalená, fosfátovaná manganem
pouzdro
  • Hliník, modře eloxovaný
pružina
  • Nerezová ocel
řídicí modul
  • Hliník Al
Montáž
Pro montáž jsou v dodávce obsaženy čtyři válcové šrouby.

Obsluha
Ke každému kulovému čepu je přiložen návod k obsluze. Tento dokument je k dispozici také ke stažení ve formátu PDF.

Poznámky
Speciální provedení na vyžádání.
Modulární konstrukce umožňuje na přání zákazníka realizovat i jiné velikosti s kuličkovými ložiskovými čepy z dodávaného sortimentu.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku