• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 300x3,5x25,4 mm gerade A30S BASIC Stahl

Artikel-Nr.: 223039
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 223039
EAN / GTIN 9003172230399
Herstellernummer 223039

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC Trennscheibe für den Benzintrenner ist ein universelles Werkzeug zum Trennen großer Stahlquerschnitte. Egal ob Profi oder Heimwerker, diese Trennscheibe hat das Potenzial, Ihr neues Lieblingswerkzeug zu werden. Dieses kostengünstige Trennwerkzeug erleichtert ihre Arbeit und liefert dabei zuverlässige Ergebnisse. Mit ihrer robusten Konstruktion und einer hohen Schnittigkeit eignet sich diese Trennscheibe perfekt für Arbeiten im Haus oder auf der Baustelle.

Merkmal:

  • Form: 41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A30S-BFBSTEEL
  • Abmessung (D x T x H): 300 x 3,5 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Stärke: 3.5 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Das Produkt bietet verkürzte Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand
  • Gute Standzeit und Stabilität
  • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von Stahl
  • Zum Trennen von Profilen, Vollmaterial und großen Querschnitten
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor