Cutt-off wheels CLASSIC 300x3,5x25,4 mm straight A30S BASIC steel

Réf.: 223039
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 223039
EAN / GTIN 9003172230399
Réf. fabricant 223039

Description

Description:

Le disque à tronçonner BASIC pour la tronçonneuse thermique est un outil universel pour le tronçonnage de grandes sections d'acier. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, ce disque à tronçonner a le potentiel de devenir votre nouvel outil préféré. Cet outil de tronçonnage économique facilite votre travail tout en fournissant des résultats fiables. Avec sa construction robuste et son aptitude à la coupe, ce disque à tronçonner est parfait pour les travaux à la maison ou sur les chantiers.

Caractéristique(s):

  • Form: 41H DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : A30S-BFBSTEEL
  • Dimension (D x T x H): 300 x 3,5 x 25,4 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 3.5 mm
  • Alésage: 25.4 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Découpeuse

Avantage(s):

  • Le produit offre des temps de coupe écourtés pour des efforts réduits
  • Durée de vie et stabilité d'un bon niveau
  • Convient également sur des machines stationnaires performantes (plus de 5 kW)

Utilisation:

  • Pour le travail de l'acier
  • Pour tronçonner des profils, des matériaux pleins et des pièces de grandes sections transversales
  • Développés pour l'utilisation sur des tronçonneuses portatives à moteur électrique ou à essence