• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 1/2″ Kugelkopf Innen-6-kant 8 mm

Artikel-Nr.: 2219379
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 8 mm
Durchmesser außen, für Innen-Sechskant 22,5 mm
mit Gelenkkopf, für Innen-Sechskant ja
Besonderheit, für Innen-Sechskant Kugelkopf
Produktart Schraubendreher-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Norm DIN 3120
Länge gesamt 60 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Innen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2219379
EAN / GTIN 4010886883327
Herstellernummer 2219379
L-Nummer L60160 2872
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Verchromt
  • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
  • Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatz-Ø Antrieb: 22,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 60 mm
  • Gesamtschwenkwinkel: 15 - 20°
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 8
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • Spitzenlänge: 22,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein