Vârf de Tijă cu cap de ătul cu bilă de 1/2″, hexagonală 8 mm

Cod articol.: 2219379
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 8 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne 22,5 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale interne ja
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cap sferic
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120
Lungimea totală 60 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne

Identificare și clasificare

Cod articol 2219379
EAN / GTIN 4010886883327
Număr producător 2219379
L-Număr L60160 2872
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțișor transversal antiderapant
Cromat
Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, lustruit
Unghi total de rotire de aproximativ 15-20°.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Ø de inserție Acționare: 22,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 60 mm
  • Unghiul total de pivotare [mm]: 15 - 20°
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 8
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 22,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu