Montage Schlüssel, Typ: 8X3

Artikel-Nr.: 219987 8X3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Herstellerbezeichnung Montage Schlüssel, Typ: 8X3
Höhe Klinge a 3 mm
Breite Klinge b 8 mm
Produktart Stirnlochschlüssel
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Zweiloch (Spanner/Snake-Eye)
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 219987 8X3
EAN / GTIN 4069515047005
Herstellernummer 219987 8X3