• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifbockscheibe keramisch 180x20x31,75 mm A46 K5 V Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 217525
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217525
EAN / GTIN 9003172175256
Herstellernummer 217525
L-Nummer L50140 104583
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Scheibe wird bevorzugt eingesetzt zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen.
  • Der Einsatz von Edelkorund erzeugt einen besonders kühlen Schliff, um das Werkstück nicht zusätzlich thermisch zu belasten.
  • Wir bieten Ihnen ein großes Spektrum an Dimensionen, um die gängigsten Anwendungen abzudecken.
  • Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 40m/s
  • Spezifikation: 89A 46 K5A V217
  • Abmessung: D x T x H = 180 x 20 x 31,75

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Hohe Laufruhe
  • Stapelbar

Werkstoff:

  • Stahl/HSS

Passend für:

  • Schleifbock

Hinweis:

  • Zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb