GARANT Softcut® Eckfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm

Artikel-Nr.: 215157 32/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: nein
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
Auskraglänge L1 50 mm
Gesamtlänge Lges 250 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 26 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 58 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1 mm
Rampingwinkel αmax 1,2 Grad
Rampinglänge L für αmax 23,95 mm
passende Wendeschneidplatte AP.. 1805..
Wendeplattenschrauben-Set 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215157 32/3
EAN / GTIN 4045197349248

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Hochleistungs-Wendeplatten-Eckfräser mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.
Ohne Innenkühlung.

Verwendung:

Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen.
Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren (MTM).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.
Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius größer 3,1 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen