• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 120508 PDER, für Softcut® HSI, HB7520

Artikel-Nr.: 214865 ST900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,30 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    17,75 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 826 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Anzahl Schneiden 4 St.
ISO-Code SOMT 120508 PDER
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Eckenradius R 0,8 mm
Schneidplattendicke T 5,56 mm
Toleranzklasse M
Beschichtung PVD
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 15 Grad
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Softcut®
Herstellerbezeichnung SOMT 120508 PDER; Softcut® HSI
Grundform quadratisch
Stärke Schneidplatte S 5,56 mm
Länge Schneidplatte L 12,7 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 12,7 mm
Höhe Schneidkante 5,14 mm
Durchmesser Schneidplatte d 12,7 mm
Eckenfasenlänge C 0 mm
Eckenfasenwinkel 0 Grad
Eckenwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 15 Grad
Schnittbedingung durchgehend
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe Fräsen
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SOMT 120508 PDER
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 SO1205083R
Bezeichnung Schneidplatte SOMT 120508 PDER
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Einsatzrichtung neutral
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Gewicht 7 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214865 ST900
EAN / GTIN 4045197550637
Herstellernummer 214865 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
320
Stahl < 750 N/mm²
P
300
Stahl < 900 N/mm²
P
260
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb