Fresa de avance elevado Power Q con taladro, para plaquitas de corte reversibles XD.., ⌀ D / cantidad de filos Z: 50/3mm

Número de artículo: 212817 50/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Q
⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 3
Forma del mango con perforación
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 34 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 84 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 98 mm
Fresado circular de taladro ap 1,5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,51 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 30,34 mm
Plaquita de corte adecuada XDM.120516
Ángulo de ajuste κ 11 grados
Fz Helix 0,8
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 212817 50/3
EAN / GTIN 4045197939340
Número del fabricante 212817 50/3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Q" Ver todos