{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Power Q | |
| Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Schaftausführung | Zylinderschaft | |
| Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
| Innenkühlung | ja | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Werkzeugaustausch | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 12 mm | |
| Auskraglänge L1 | 100 mm | |
| Gesamtlänge Lges | 180 mm | |
| Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
| Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 32 mm | |
| Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
| Bohrzirkularfräsen ap | 0,3 mm | |
| Rampingwinkel αmax | 2,26 Grad | |
| Rampinglänge L für αmax | 10,13 mm | |
| passende Wendeschneidplatte | XOM.060310 | |
| Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
| Produktart | Kopierfräser |
| Artikelnummer | 212803 20/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197938275 | |
| Herstellernummer | 212803 20/3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |