• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel uvex x-cap grün SNR 24 dB Größe M/L/S

Artikel-Nr.: 2125361
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung uvex
Farbe grün
Variante Nackenbügel
Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften verformbar
Produktart Bügelgehörschutz
Größe L; M; S
SNR Wert (Dämmwert) 24 dB
Norm EN 352-2
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2125361
EAN / GTIN 4031101580951
Herstellernummer 2125361
L-Nummer L01660 1733
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sein innovatives Design garantiert komfortablen Sitz durch einzigartig oval geformte weiche Schaumstoffstöpsel. Dieser Bügelgehörschutz ist ergonomisch geformt und vermindert die Übertragung störender Geräusche durch Vermeidung der Reibung des Bügels an der Kleidung.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
  • Farbe: grau, sky-blue, lime
  • Ausführung mit Bügel

Komfortmerkmale

  • ergonomisch geformte Ersatzstöpsel für optimalen Tragekomfort

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 352-2 und die Zusatzanforderung Warnsignalhören, allgemein (W)
  • 24 Dezibel Dämmung – H: 27 dB, M: 19 dB, L: 18 dB

Technische Merkmale

  • Produktart: Gehörschutzstöpsel
  • Produktname: uvex x-cap
  • Farbe (Filter): grün
  • Größe: M/L/S
  • SNR: 24 dB
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Detektierbarkeit: nein
  • Material Stöpsel: Polyurethan (PU)