{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | CVD | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | RDMW 12T3 MOTN | |
| Typ | HART | |
| Sorte | HB7505 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Vorschub fz pro Zahn | 0,16 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
| Artikelnummer | 212275 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197302526 | |
| Herstellernummer | 212275 HART | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |