• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben, lange Ausführung

Artikel-Nr.: 211.0,71
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 211.0,71
EAN / GTIN 7610733015818
Herstellernummer PB 211.0,71
L-Nummer L60060 1496

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschraubendreher lang
  • für Innensechskant-Schrauben
  • präzis gebrochene Kanten, sicheres Einführen in die Schrauben
  • ab Grösse 1.27 mm verchromt
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Gewindestifte M: 1.4 mm
  • Grifflänge innen: 50 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 0,71 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm
  • Stiftlänge innen: 7 mm

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb