{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kordel vorhanden | ja | |
| Material Stöpsel | Thermoplastische Elastomere (TPE) | |
| Stöpseleigenschaften | vorgeformt | |
| Inhalt Paar | 50 Paar | |
| Farbe | grün | |
| Produktart | Gehörschutzstöpsel | |
| Größe | M | |
| SNR Wert (Dämmwert) | 27 dB | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| PSA Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | 2111238 | |
| EAN / GTIN | 4031101599311 | |
| Herstellernummer | 2111238 | |
| L-Nummer | L01660 184 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale
Technische Merkmale