• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungen-Satz für Innenauszieher (40, 60, 80, 100 mm Verlängerung)

Artikel-Nr.: 21-V-0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Verpackung Kunststoffkoffer
Spannweite min. 14 mm
Spannweite max. 20 mm
Produktart Innenauszieher
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 21-V-0
EAN / GTIN 4021176909207
Herstellernummer 21-V-0
L-Nummer L80010 1179
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Satz Verlängerungen für Innenauszieher der Baureihe 21 wird zum Lösen und Ausziehen tiefsitzender Lager, Lageraußenringe und Buchsen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die in verschiedenen Längen verfügbaren Verlängerungen gestatten eine variable Anwendung der Innenauszieher selbst in Extremfällen. Im Satz befinden sich Verlängerungen in vier verschiedenen Größen von 40 - 280 mm für die Kompatibilität in jedem Fall.
  • Verschiedene Verlängerungsgrößen für verschiedene Anwendungsfälle
  • Praxisgerechte Zusammenstellung für den universellen Einsatz

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Aufnahmegewinde [mm]: M7, M10
  • Farbe: grün
  • Anzahl der Teile: 4
  • Bestandteile: 21-V-040, 21-V-060, 21-V-080, 21-V-310
  • Material des Koffers: Kunststoff
  • Anzahl der Griffe: 1
  • Schaumstoffeinlage: Ja
  • Durchmesser in mm: 14, 20
  • Verlängerungen Satz [mm]: 40, 60, 80, 100 mm