Sada nástavců pro vnitřní stahovák (40, 60, 80, 100 mm nástavec)

Artiklové číslo: 21-V-0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Obal plastový kufr
Šířka upnutí min. 14 mm
Šířka upnutí max. 20 mm
Druh produktu Vnitřní stahovák
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 21-V-0
EAN / GTIN 4021176909207
Číslo výrobce 21-V-0
L-číslo L80010 1179
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sada nástavců pro vnitřní stahováky řady 21 se používá k uvolňování a stahování hluboko uložených ložisek, vnějších kroužků ložisek a pouzder v obchodě, dílně a průmyslu. Nástavce jsou k dispozici v různých délkách a umožňují použití vnitřních extraktorů různými způsoby, a to i v extrémních případech. Sada obsahuje nástavce ve čtyřech různých velikostech od 40 do 280 mm pro kompatibilitu v každém případě.
  • Různé velikosti nástavců pro různá použití
  • Praktické složení pro univerzální použití

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Montážní závit [mm]: M7, M10
  • Barva: zelená
  • Počet dílů: 4
  • Komponenty: 21-V-040, 21-V-060, 21-V-080, 21-V-310
  • Materiál pouzdra: Plast
  • Počet úchytů: 1
  • Pěnová vložka: Ano
  • Průměr v mm: 14, 20
  • Sada nástavců [mm]: 40, 60, 80, 100 mm