• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Segment-Innenauszieher mit Spannweite 34 mm - 48 mm, 73 mm Einsatztiefe

Artikel-Nr.: 21-5-E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 21-5-E
EAN / GTIN 4021176924071
Herstellernummer 21-5-E
L-Nummer L80010 276
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Segment-Innenauszieher der Baureihe 21-E mit 15-16 Gang Gewinde werden zum Ausziehen plan aufliegender Lager, Lageraußenringe, Buchsen und Dichtungen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die segmentierte Ausführung mit extra feinen Greifkanten erlaubt das sichere Ausziehen plan aufliegender Teile. Die Baureihe 21 überzeugt durch ihre Kompatibilität und Anwendungsvielfalt. Je nach Anwendungsfall gibt es zahlreiche Varianten der Segment-Innenauszieher. Sie werden entweder gemeinsam mit Gegenstützen oder mit Gleithämmern genutzt.
  • Durch ihre Segmentierung und feine Spindel eignet sich der Segment-Auszieher ideal zum präzisen und schonenden Arbeiten
  • Durch die mechanische Spindel werden selbst dicht auf der Rückwand sitzende Lager sicher und schnell ausgezogen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamthöhe [mm]: 150 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 5 7/8
  • Branche: Land- und Forstwirtschaft, Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Baugewerbe, Kugellager, Technischer Handel, Elektro, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 19 mm
  • Schlüsselweite Haltesechskant [mm]: 24 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 34 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 48 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 1 5/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 1 7/8
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 0.00
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Durchmesser des Abziehers [mm]: 26 mm
  • Aufnahmegewinde [mm]: 15-16 Gang
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 34 mm - 48 mm