Extractor interno de segmento con vano 34 mm - 48 mm, 73 mm Profundidad de inserción

Número de artículo: 21-5-E
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 21-5-E
EAN / GTIN 4021176924071
Número del fabricante 21-5-E
Número L L80010 276
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los extractores de segmentos internos de la serie 21-E con rosca 15-16 Gang se utilizan para extraer rodamientos, anillos exteriores de rodamientos, bujes y sellos planos en oficios, talleres e industrias. La ejecución segmentada con bordes de agarre extra finos permite la extracción segura de piezas planas. La serie 21 impresiona por su compatibilidad y diversidad de aplicaciones. Dependiendo del caso de aplicación, existen numerosas variantes de extractores de segmentos internos. Se utilizan junto con soportes o martillos deslizantes.
  • Por su segmentación y husillo fino, el extractor de segmentos es ideal para trabajar de manera precisa y cuidadosa.
  • A través del husillo mecánico, incluso los rodamientos que están ajustados contra el fondo se extraen de manera segura y rápida.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Altura total [mm]: 150 mm
  • Altura total [pulgadas]: 5 7/8
  • Anchura entre planos [mm]: 19 mm
  • Ancho de llave del hexágono de retención [mm]: 24 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 34 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 48 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 1 5/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 1 7/8
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Diámetro del extractor [mm]: 26 mm
  • Rosca de alojamiento [mm]: 15-16 Gang
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 34 mm - 48 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)