Extractor intern de segmente cu lățime de prindere 34 mm - 48 mm, adâncime de inserție 73 mm

Cod articol: 21-5-E
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 21-5-E
EAN / GTIN 4021176924071
Număr producător 21-5-E
L-Număr L80010 276
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractoarele interne segmentare din seria 21-E cu filet 15-16 sunt utilizate pentru extragerea rulmenților plați, inelelor exterioare ale rulmenților, bucșelor și garniturilor în comerț, ateliere și industrie. Designul segmentat cu margini de prindere foarte fine permite extragerea în siguranță a pieselor plate. Seria 21 impresionează prin compatibilitatea și varietatea de aplicații. În funcție de aplicație, există numeroase variante de extractoare interne segmentate. Acestea sunt utilizate fie împreună cu contra-suporturi, fie cu ciocane glisante.
  • Datorită segmentării și fusului său fin, extractorul cu segmente este ideal pentru lucrări precise și delicate
  • Datorită fusului mecanic, chiar și rulmenții care stau strâns pe peretele din spate pot fi extrași în siguranță și rapid

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Înălțimea totală [mm]: 150 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 5 7/8
  • Sectorul: Agricultură și silvicultură, tehnica acționării, autovehicule, vehicule comerciale, construcții, rulmenți cu bile, comerț tehnic, electricitate, industrie, căi ferate
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 19 mm
  • Lățime cheie hexagonală [mm]: 24 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 34 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 48 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 1 5/16
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 1 7/8
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 0,00
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Diametrul extractorului [mm]: 26 mm
  • Filet de montare [mm]: Angrenaj 15-16
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 34 mm - 48 mm