• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Segment-Innenauszieher mit Spannweite 24 mm - 34 mm, 55 mm Einsatztiefe

Artikel-Nr.: 21-4-E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite min. 24 mm
Spannweite max. 34 mm
Anzahl Spreizstücke 3
Produktart Innenauszieher
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 21-4-E
EAN / GTIN 4021176909191
Herstellernummer 21-4-E
L-Nummer L80010 238
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Segment-Innenauszieher der Baureihe 21-E werden zum Ausziehen plan aufliegender Lager, Lageraußenringe, Buchsen und Dichtungen in Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die segmentierte Ausführung mit extra feinen Greifkanten erlaubt das sichere Ausziehen plan aufliegender Teile. Die Baureihe 21 überzeugt durch ihre Kompatibilität und Anwendungsvielfalt. Je nach Anwendungsfall gibt es zahlreiche Varianten der Segment-Innenauszieher. Sie werden entweder gemeinsam mit Gegenstützen oder mit Gleithämmern genutzt.
  • Durch ihre Segmentierung und feine Spindel eignet sich der Segment-Auszieher ideal zum präzisen und schonenden Arbeiten
  • Durch die mechanische Spindel werden selbst dicht auf der Rückwand sitzende Lager sicher und schnell ausgezogen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamthöhe [mm]: 135 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 5 5/16
  • Branche: Land- und Forstwirtschaft, Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Kugellager, Technischer Handel, Elektro, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Schlüsselweite Haltesechskant [mm]: 22 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 24 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 34 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 15/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 1 5/16
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 0.00
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Durchmesser des Abziehers [mm]: 25 mm
  • Aufnahmegewinde [mm]: M10
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 24 mm - 34 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb