• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

PKD-Fräser mit Innenkühlung gerader Schnitt, PKD, ⌀ h10 DC: 16mm

Artikel-Nr.: 209800 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung PKD
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 2
Schneidendurchmesser Dc 16 mm
Schneidenlänge Lc 20 mm
Länge gesamt L 125 mm
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Drallwinkel 0 Grad
Toleranzklasse h10
Eckenfasenbreite 0,1 mm
Schneidstoff PKD
Auskraglänge A 30 mm
Innenkühlung ja
nass min. geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,11 mm; 0,15 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 8 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 20 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,1 mm; 0,15 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,2×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01600115
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 92,8 mm
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung PKD-Fräser mit Innenkühlung gerader Schnitt
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle); O (sonstige)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 15 mm
Schulterlänge 30 mm
Rückspanwinkel 0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 2
Drallrichtung neutral, gerade
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 2
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PKD
Vorschub pro Zahn in Alu kurzspanend; Graphit
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 30 mm
Funktionslänge 125 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring gelb
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,5 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 209800 16
EAN / GTIN 4062406765132
Herstellernummer 209800 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
2400
Alu (kurzspanend)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybride
N
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-PKD-Fräser für höchste Ansprüche an die Zerspanungsleistung.
Achswinkel 0°.
Gerader Schnitt für den neutralen Einsatz.