• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare dreaptă, PKD, ⌀ h10 DC: 16mm

Cod articol.: 209800 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire PKD
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 20 mm
Lungimea totală L 125 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi de răsucire 0 grad
Clasa de toleranţă h10
Adâncime de tăiere max. L2 20 mm; 8 mm
Lăţime teşitură 0,1 mm
Material tăiș PKD
Lungime activă A 76 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01600115
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 0160
Lungimea tijei LS 92,8 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 15 mm
Lungimea capului L3 30 mm
Lungime umăr 30 mm
Tip de freză ISO H
Echilibrarea calității 2,5
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de tranziție α 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare Neutru, drept
Pantă de rotație 0 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător PKD
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 30 mm
Lungime funcţională 125 mm
Greutate 320 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 209800 16
EAN / GTIN 4062406765132
Număr producător 209800 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
2400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GRP
N
500
CRP
N
500
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză ultraperformantă cu diamant policristalin pentru cele mai înalte exigenţe în privinţa performanţei la aşchiere.
Unghi faţă de axă 0°.
Tăiere dreaptă pentru utilizare neutră.