• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

PKD-Fräser mit Innenkühlung gerader Schnitt, PKD, ⌀ h10 DC: 4mm

Artikel-Nr.: 209800 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung PKD
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 2
Schneidendurchmesser Dc 4 mm
Schneidenlänge Lc 2,5 mm
Länge gesamt L 60 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Drallwinkel 0 Grad
Toleranzklasse h10
Eckenfasenbreite 0,1 mm
Schneidstoff PKD
Auskraglänge A 15 mm
Innenkühlung ja
nass min. geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,02 mm; 0,07 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 2 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 2,5 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,01 mm; 0,07 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,2×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600115
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 43,2 mm
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung PKD-Fräser mit Innenkühlung gerader Schnitt
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 3,8 mm
Schulterlänge 15 mm
Rückspanwinkel 0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 2
Drallrichtung neutral, gerade
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 2
Vorschub pro Zahn in Alu kurzspanend; Graphit
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle); O (sonstige)
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PKD
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 15 mm
Funktionslänge 60 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring gelb
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,1 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 209800 4
EAN / GTIN 4062406765071
Herstellernummer 209800 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
2400
Alu (kurzspanend)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybride
N
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-PKD-Fräser für höchste Ansprüche an die Zerspanungsleistung.
Achswinkel 0°.
Gerader Schnitt für den neutralen Einsatz.