{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Verschluss | Druckknopf | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Farbe | blau | |
| Produktart | Cap | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Weitenregulierung | ja | |
| Textilveredelung | ja | |
| Eigenschaften | integriertes Schweißband | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Schutzkategorie | keine |
| Artikelnummer | 208611088600onesize | |
| EAN / GTIN | 7333423000207 | |
| Herstellernummer | 208611088600onesize | |
| L-Nummer | L00980 123591 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |