• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel, TiSiN, ⌀ DC: 5,8mm

Artikel-Nr.: 208181 5,8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Vorwärts-/Rückwärtsentgratfräser
Beschichtung TiAlN
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser Dc 5,8 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Länge gesamt L 100 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Schneidenlänge Lc 4 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 5
Schnitttiefe max. L2 2 mm
Drallwinkel 5 Grad
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Herstellerbezeichnung VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600105
Aufnahmeform Standard
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 0060
Länge Schaft LS 78,1 mm
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß 0 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,008 mm
Schaftausführung HA
Schneidstoff VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität VHM
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P, K, M, N
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Freistellungsdurchmesser D1 3,9 mm
Kopflänge L3 4 mm
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 5
Drallrichtung rechts
Drallsteigung 3 mm
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Profilwinkel 90 Grad
Teilung der Schneiden gleich
Schnittstelle Trennstelle 1
oberes Abmaß Nenndurchmesser 0,05 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser -0,05 mm
Auskraglänge A 25 mm
Nutzlänge L1 19 mm
Funktionslänge 25 mm
Drehzahl max. 45 000 min-1
Gewicht 36 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Profilfräsen (FPR)
Farbring ohne
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe Anwendung Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208181 5,8
EAN / GTIN 4067263107453
Herstellernummer 208181 5,8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
130
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
75
Stahl < 750 N/mm²
P
75
Stahl < 900 N/mm²
P
50
Stahl < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
50
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra langer Schaft.
Doppelt geschliffenes Kopfteil mit 45°-Winkel.
Der am Kopfteil beidseitig angeschliffene Spiralwinkel führt zu einem deutlich weicheren Schnitt und damit hervorragenden Oberflächengüten. Für den universellen Einsatz in nahezu allen Materialien. Die neu entwickelte Beschichtung verhindert effektiv die Bildung von Aufbauschneiden - auch in Aluminium und korrosionsbeständigen Stählen (INOX).
Ausführung spitz

Verwendung:

Zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten und Anfasen auch an schwer zugänglichen Stellen.
Für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 208180.