Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

VHM-Winkelfräser Form D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12mm

Artikel-Nr.: 208038 12

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js16 DC (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208038 12
Herstellernummer 208038 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
105
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Winkel-Toleranz ±8′.

Hinweis:

Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.
Bis zum vollen Eingriff fz mit 50 % fahren.