• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Winkelfräser Form D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 12mm

Artikel-Nr.: 208031 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js16 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff nein
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01001005
Aufnahmeform Form B
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0100 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Durchmesser Schaft 10 mm
Länge Schaft 40 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 6 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,009 mm
Öl geeignet
Schaftausführung HB
Luft geeignet
Schneidstoff VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität VHM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser 6,2 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Oberes Abmaß 0 mm
Unteres Abmaß -0,009 mm
Schneidenlänge 5 mm
Kopflänge 5 mm
Schulterlänge 12 mm
ISO-Fräsertyp G
Einstellwinkel 60
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 6
Drallrichtung neutral, gerade
Drallwinkel 0 Grad
Drallsteigung 0 mm
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenbreite 0,25 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Teilung der Schneiden gleich
Zustellrichtung horizontal
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 15 mm
Länge gesamt 55 mm
Funktionslänge 35 mm
Gewicht 50 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 1833
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Nutenfräsen (FNU)
Farbring grün
Produktart Winkelfräser
Korrekturfaktor 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe max. 5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208031 12
EAN / GTIN 4062406397920
Herstellernummer 208031 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
105
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten.
Winkel-Toleranz ±8 Winkelminuten.

Hinweis:

Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.
Bis zum vollen Eingriff fz mit 50 % fahren.
Nachfolgeprodukt für Nr. 208038.