{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 1833 | |
Tolerans nom.-⌀ | js14 | |
Typ | N | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 6 | |
Friställningsdiameter D1 | 5 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Färgring | grön | |
Form | D | |
Produktslag | Vinkeländfräs |
Artikelnummer | 208031 12 | |
EAN/GTIN | 4062406397920 |