Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

VHM-Schlitzfräser, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 10,5X2mm

Artikel-Nr.: 208025 10,5X2

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208025 10,5X2
Herstellernummer 208025 10,5X2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
67
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
63
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang schneidend, kreuzverzahnt. Die Seitenflächen sind freigeschliffen und können dadurch im Werkstück nicht klemmen.

Hinweis:

Zum Fräsen von Scheibenfedernuten nach DIN 6888 oder zum Fräsen kleiner Schlitze.
Vollnut: fz für ap = 0,25×D.