{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Gesenkfräser | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Schneidendurchmesser Dc | 6 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 10 mm | |
| Radius R | 3 mm | |
| Länge gesamt L | 54 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 4 | |
| Drallwinkel | 45 Grad | |
| Auskraglänge A | 15,5 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Toleranzklasse | f8 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,02 mm | |
| Schnitttiefe max., Kopieren | 0,3 mm | |
| Schnitttiefe max., Vollnuten | 0,3 mm | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 10 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,5×D; 0,05×D | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00600105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 6 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 38,5 mm | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,024 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Master Titan | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser | |
| Zerspanungsgruppe | S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 4 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Radius | |
| Eckenradius R | 3 mm | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | N | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM / TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | Titan > 850 N/mm2 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | f8 | |
| Nutzlänge L1 | 10 mm | |
| Funktionslänge | 10 mm | |
| Drehzahl max. | 45 000 min-1 | |
| Gewicht | 20 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO); Langlochfräsen (Bohrnutenfräsen) (FNB); Nutenfräsen (FNU); Profilfräsen (FPR); Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE); Zirkularfräsen (Rundfräsen) (FZI) | |
| Farbring | pink | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Vollnuten; Besäumen; Kopieren |
| Artikelnummer | 207482 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197989604 | |
| Herstellernummer | 207482 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |