• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 6mm

Réf.: 207482 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / DS (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit fraises de mouliste
revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Diamètre des dents Dc 6 mm
Longueur de coupe Lc 10 mm
Rayon R 3 mm
Longueur totale L 54 mm
Diamètre corps DS 6 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Angle d’hélice 45 degrés
Longueur de col A 15,5 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Classe de tolérance f8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Avance par dent - Dressage fz 0,02 mm
Profondeur de coupe max., Copiage 0,3 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 0,3 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 10 mm
Av. arrosage max. adaptée
Largeur de passe max. ae 0,5×D; 0,05×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 38,5 mm
Avance par dent - Copiage fz 0,024 mm
type de queue HA
lubrifiant oui
Série Master Titan
Référence fabricant GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser
groupe d’usinage S (matériaux difficiles à usiner)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Rayon d’angle R 3 mm
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
groupe d’applications d’outillage N
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM / TIALN
Avance par dent en titane > 850 N/mm2
Interface interface 1
Classe de tolérance f8
Longueur utile L1 10 mm
Longueur fonctionnelle 10 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 20 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage fraisage circulaire (FZI); fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB); fraisage à profil constant (FPR); lamage (fraisage en plongée) (FSE); rainurage (FNU)
Bague de couleur rose
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage; Copiage

Identification et classification

Référence article 207482 6
EAN / GTIN 4045197989604
Réf. fabricant 207482 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Géométrie spéciale pour l'usinage du titane et des alliages de titane.
4 dents frontales au centre.
Utilisation comme une véritable fraise à 4 dents à toutes les profondeurs de coupe.
Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

Remarque(s):

Réaffûtage non recommandé.