• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2mm

Artikel-Nr.: 207482 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC / DS (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gesenkfräser
Beschichtung TiAlN
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidendurchmesser Dc 2 mm
Schneidenlänge Lc 4 mm
Radius R 1 mm
Länge gesamt L 54 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Drallwinkel 45 Grad
Auskraglänge A 18 mm
Schneidstoff VHM
Toleranzklasse f8
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,012 mm
Schnitttiefe max., Kopieren 0,2 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 0,2 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 4 mm
nass max. geeignet
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D; 0,05×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 36 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,014 mm
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Titan
Herstellerbezeichnung GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser
Zerspanungsgruppe S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 4
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Radius
Eckenradius R 1 mm
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 4
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM / TIALN
Vorschub pro Zahn in Titan > 850 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse f8
Nutzlänge L1 4 mm
Funktionslänge 4 mm
Drehzahl max. 45 000 min-1
Gewicht 17 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO); Langlochfräsen (Bohrnutenfräsen) (FNB); Nutenfräsen (FNU); Profilfräsen (FPR); Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE); Zirkularfräsen (Rundfräsen) (FZI)
Farbring pink
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen; Kopieren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207482 2
EAN / GTIN 4045197989567
Herstellernummer 207482 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Geometrie für die Bearbeitung von Titan und Titanlegierungen.
4 Stirnschneiden bis zum Zentrum.
Deshalb als echter 4-Schneider in allen Schnitttiefen nutzbar.
Toleranz: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Hinweis:

Nachschleifen nicht empfohlen.