Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Stirntorusfräser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 3mm

Artikel-Nr.: 206276 3

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h9 DC (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 206276 3
EAN / GTIN 4045197584588
Herstellernummer 206276 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
125
Stahl < 55 HRC
H
100
Stahl < 60 HRC
H
90
Stahl < 67 HRC
H
50
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Stirnschneidengeometrie zum Zeilenfräsen mit sehr hohen Vorschüben.

Verwendung:

Zum Kopier- und Zeilenfräsen in der Hartbearbeitung unter HPC- / HSC-Bedingungen. Mittels spezieller Frässtrategien sehr hohe Zerspanungsvolumen möglich.

Hinweis:

ap max − unbedingt beachten! Einsatzempfehlung (vc und fz) gelten für ap max.
Fräser bis zur Verschleißgrenze nutzen − Spezialgeometrie nicht nachschleifbar!