Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise en bout grande avance carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 3mm

Réf.: 206276 3

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h9 DC (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 206276 3
EAN / GTIN 4045197584588
Réf. fabricant 206276 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
125
Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
90
Acier < 67 HRC
H
50
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Coupe au centre spéciale pour le fraisage à coupes parallèles avec avances très élevées.

Utilisation:

Pour le copiage et le fraisage à coupes parallèles dans l'usinage dur dans des conditions HPC / HSC. L'application de stratégies de fraisage spéciales permet d'atteindre des volumes de copeaux très élevés.

Remarque(s):

ap max − à respecter impérativement! Les recommandations d'utilisation (vc et fz) sont valables pour ap max.
Utiliser les fraises jusqu’à la limite d’usure − la géométrie spéciale n’est pas réaffûtable!