{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | H | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h9 | |
| Dantų skaičius Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 12 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Matmuo ap maks. praėjimų skaičius | 0,1 mm | |
| Programavimo spindulys | 0,3 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 1,5 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 10 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 2,7 mm | |
| Bendras ilgis L | 50 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC | 0,05 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | raudona | |
| Produkto rūšis | Galinė toroidinė freza |
| Produkto numeris | 206276 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197584588 | |
| Gamintojo numeris | 206276 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |