• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Artikel-Nr.: 203119 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Beschichtung TiAlN
Zerspanungsstrategie TPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 6
Schneidendurchmesser Dc 16 mm
Schneidenlänge Lc 80 mm
Länge gesamt L 136 mm
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Drallwinkel 36 Grad
Toleranzklasse f8
Eckenfasenbreite 0,32 mm
Schneidstoff HF-M30
Auskraglänge A 96 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Schnitttiefe min., Besäumen 0,32 mm
Serie Master Inox
Schnitttiefe max., Besäumen 80 mm
Herstellerbezeichnung GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 48 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,011 mm
Schaftausführung HB
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch M
Werkzeuganwendungsgruppe HF
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM ALTIN
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Kopflänge L3 80 mm
Schulterlänge 8 mm
ISO-Fräsertyp G
Auswuchtgüte G2,5
Rückspanwinkel 36 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 6
Drallrichtung rechts
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Formkennzeichen, herstellerspezifisch N
Teilung der Schneiden ungleich
Schnittbogenwinkel max. 23,07 Grad
Anzahl Spanteiler 3
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 80 mm
Funktionslänge 80 mm
Drehzahl max. 16 000 min-1
Gewicht 323 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC)
Farbring blau
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor fz 1,5
Schnitttiefe Anwendung Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203119 16
EAN / GTIN 4062406783815
Herstellernummer 203119 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
270
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
100
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsfräser mit ungleicher Schneidenteilung und ungleicher Drallsteigung. Hohe Prozesssicherheit sowie bessere Späneevakuierung durch vergrößerte Spanräume. Optimiertes Hartmetallsubstrat für höhere Biegebruchfestigkeit und extreme Standzeiten, auch in rostfreien Stählen im Hochleistungsbereich, insbesondere Duplex. Spanteiler an Schneiden versetzt positioniert.

Vorteil:

Verringerte Auszugskräfte durch reduzierten Spiralwinkel.

Hinweis:

hmax : Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar. Für Schlichtoperationen empfehlen wir die Artikel Nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 und 204019.
ae max = 0,04×D für die TPC-Bearbeitung.
Nachfolgeprodukt für Nr. 203105 und Nr. 203108.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Inox" Alle ansehen