{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | TiAlN | |
| Zerspanungsstrategie | TPC | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 6 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 12 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 60 mm | |
| Länge gesamt L | 112 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Drallwinkel | 36 Grad | |
| Toleranzklasse | f8 | |
| Eckenfasenbreite | 0,24 mm | |
| Schneidstoff | HF-M30 | |
| Auskraglänge A | 72 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnitttiefe min., Besäumen | 0,24 mm | |
| Serie | Master Inox | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 60 mm | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 45 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß | -0,011 mm | |
| Schaftausführung | HB | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | M | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | HF | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM ALTIN | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Kopflänge L3 | 60 mm | |
| Schulterlänge | 7 mm | |
| ISO-Fräsertyp | G | |
| Auswuchtgüte | G2,5 | |
| Rückspanwinkel | 36 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 6 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Anzahl Eckausführung | 1 | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Formkennzeichen, herstellerspezifisch | N | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Schnittbogenwinkel max. | 23,07 Grad | |
| Anzahl Spanteiler | 3 | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 60 mm | |
| Funktionslänge | 60 mm | |
| Drehzahl max. | 16 000 min-1 | |
| Gewicht | 132 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) | |
| Farbring | blau | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 1,5 | |
| Schnitttiefe Anwendung | Besäumen |
| Artikelnummer | 203119 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406783808 | |
| Herstellernummer | 203119 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |