• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI GARANT Master INOX con separadores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Número de artículo: 203119 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
Diámetro del filo Dc 16 mm
Longitud de filo Lc 80 mm
Longitud total L 136 mm
Diámetro del mango DS 16 mm
Ángulo de desprendimiento 36 grados
Clase de tolerancia f8
Ancho del chaflán angular 0,32 mm
Material de corte HF-M30
Longitud de alcance A 96 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Profundidad de corte mín., Contorneado lateral 0,32 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 80 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 48 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,011 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante
Serie Master Inox
Denominación del fabricante GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante M
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Longitud de cabeza L3 80 mm
Longitud del reborde 8 mm
Tipo de fresa ISO G
Calidad de equilibrado G2,5
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 36 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 6
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 23,07 grados
Número de rompevirutas 3
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas HF
Material de corte, denominación del fabricante VHM ALTIN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 80 mm
Longitud funcional 80 mm
Número de revoluciones máx. 16.000 min-1
Peso 323 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203119 16
EAN / GTIN 4062406783815
Número del fabricante 203119 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
100
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento con separación de filo desigual y paso de la espiral desigual. Alta seguridad en el proceso, así como mejor evacuación de las virutas gracias a los espacios entre dientes ampliados. Sustrato de metal duro optimizado para una mayor resistencia a la rotura por flexión y una duración extrema, también en aceros inoxidables de la gama de alto rendimiento, especialmente Duplex. Divisor de virutas posicionado en los filos.

Ventaja:

Fuerzas de extracción reducidas gracias al ángulo de espiral reducido.

Nota:

hmax: los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.° de art. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 y 204019.
ae máx. = 0,04×D para el mecanizado TPC.
Producto sucesor para n.° 203105 y n.° 203108.