• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza GARANT Master INOX s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Artiklové číslo: 203119 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 60 mm
Celková délka L 112 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Úhel šroubovice 36 stupně
Toleranční třída f8
Šířka rohového zkosení 0,24 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 60 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 0,04×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 12
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Inox
Označení výrobce GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce M
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 6
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 23,07 stupně
Počet lamačů třísek 3
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 6
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje HF
Řezné materiály, označení výrobce VHM ALTIN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Užitná délka L1 60 mm
Funkční délka 60 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Hmotnost 132 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 0,24 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203119 12
EAN / GTIN 4062406783808
Číslo výrobce 203119 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
270
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
210
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
100
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nerovnoměrnou rozložením břitů a nerovnoměrným stoupáním šroubovice. Vysoká procesní spolehlivost a také lepší odvod třísek díky zvětšeným prostorům pro třísky. Optimalizovaný tvrdokovový substrát pro vyšší pevnost v ohybu a extrémní provozní životnost, také u nerezových ocelí v oblasti vysokých výkonů, zejména v materiálech Duplex. Děliče třísek jsou na břitech umístěné předsazeně.

Výhoda:

Snížené vytahovací síly díky zmenšenému úhlu šroubovice.

Poznámka:

hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 a 204019.
ae max = 0, 04×D pro obrábění TPC.
Následný produkt pro č. 203105 a č. 203108.