{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Durchmesser | 357 mm | |
| Breite Scheibe | 3,8 mm | |
| Farbe | rot | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| geeignet für Material | Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Guss; Stahl |
| Artikelnummer | 2030944 | |
| EAN / GTIN | 5706915309447 | |
| Herstellernummer | 2030944 | |
| L-Nummer | L51190 382 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |