Disco de corte diamantado 357 mm X 3,8 mm

Número de artículo: 2030944
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 2030944
EAN / GTIN 5706915309447
Número del fabricante 2030944
Número L L51190 382
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Descripción:

  • Tecnología diamantada de vanguardia para una durabilidad extrema y un rendimiento máximo en el trabajo
  • La cuchilla puede realizar 1000 cortes o más y dura 30 veces más que los discos de corte de liga fina*
  • La cuchilla está diamantada y no disminuye, la profundidad de corte permanece invariable durante toda su vida útil
  • Tiene un soporte de acero macizo más resistente para eliminar al máximo el riesgo de rotura
  • LENOX METALMAX™ trabaja con menos olor y polvo ya que el disco no se desgasta como los abrasivos aglomerados. Sólo el material cortado desarrolla chispas visibles
  • Trabaja en una amplia gama de materiales, incluyendo acero, acero inoxidable, hierro fundido, barras de refuerzo, chapa, aluminio y metales no ferrosos
  • *Rendimiento medio del MetalMax™ sobre un disco de corte de 115 x 1 mm con abrasivo de alúmina aglomerado en tubo de acero al carbono de 25 mm

Contenido:

1 Pieza