• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Artikel-Nr.: 203057 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Zerspanungsstrategie HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Schneidendurchmesser Dc 8 mm
Schneidenlänge Lc 21 mm
Länge gesamt L 63 mm
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Drallwinkel 38 Grad
Toleranzklasse f8
Eckenfasenbreite 0,16 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 25 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,06 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 8 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 21 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,05 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 8 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 8
Länge Schaft LS 36 mm
Schaftausführung HB
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Steel
Herstellerbezeichnung GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 7,8 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 4
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Schnittbogenwinkel max. 53,13 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 4
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Vorschub pro Zahn in Stahl < 900 N/mm2
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM ALCRN
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse f8
Nutzlänge L1 25 mm
Funktionslänge 45 mm
Gewicht 51 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring grün
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2
Schnitttiefe min. 0,16 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203057 8
EAN / GTIN 4069515028462
Herstellernummer 203057 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten. Zur Verwendung bei instabielen Bearbeitungsprozessen und zur Bearbeitung komplexer Bauteile.
Bis 1,5×D ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 203041.