{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung |
TiAlN
|
|
| Zerspanungsstrategie |
HPC
|
|
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z |
4
|
|
| Schneidendurchmesser Dc |
10 mm
|
|
| Schneidenlänge Lc |
22 mm
|
|
| Länge gesamt L |
72 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
10 mm
|
|
| Drallwinkel |
38 Grad
|
|
| Toleranzklasse |
f8
|
|
| Eckenfasenbreite |
0,2 mm
|
|
| Schneidstoff |
VHM
|
|
| Auskraglänge A |
30 mm
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| nass min. |
bedingt geeignet
|
|
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz |
0,08 mm
|
|
| Schnitttiefe max., Vollnuten |
15 mm
|
|
| Schnitttiefe max., Besäumen |
22 mm
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz |
0,06 mm
|
|
| Eingriffsbreite max. ae |
1×D; 0,3×D
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
10 mm
|
|
| trocken Bearbeitung |
geeignet
|
|
| Aufnahmetoleranzklasse |
h6
|
|
| Aufnahmegröße |
10
|
|
| Länge Schaft LS |
40 mm
|
|
| Schaftausführung |
HB
|
|
| Luft |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Serie |
Master Steel
|
|
| Herstellerbezeichnung |
GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC
|
|
| Toleranz Schneidendurchmesser |
Toleranzklasse ISO
|
|
| Freistellungsdurchmesser D1 |
9,8 mm
|
|
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z |
4
|
|
| Drallrichtung |
rechts
|
|
| Ecke / Kante |
1
|
|
| Eckausführung |
als Fase
|
|
| Eckenfasenwinkel |
45 Grad
|
|
| Teilung der Schneiden |
ungleich
|
|
| Schnittbogenwinkel max. |
53,13 Grad
|
|
| Zustellrichtung |
horizontal, schräg und vertikal
|
|
| Anzahl Spannuten |
4
|
|
| Spiralwinkel-Eigenschaft |
ungleich
|
|
| Vorschub pro Zahn in |
Stahl < 900 N/mm2
|
|
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch |
P
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
|
|
| Werkzeuganwendungsgruppe |
N
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
VHM ALCRN
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Toleranzklasse |
f8
|
|
| Nutzlänge L1 |
30 mm
|
|
| Funktionslänge |
52 mm
|
|
| Gewicht |
67 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Hartmetall
|
|
| Norm |
DIN 6527
|
|
| Datenträger |
ohne Datenträger
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
|
|
| Farbring |
grün
|
|
| Produktart |
Eckfräser
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Korrekturfaktor fz |
2
|
|
| Schnitttiefe min. |
0,2 mm
|
|
| Schnitttiefe Anwendung |
Vollnuten; Besäumen
|
| Artikelnummer | 203057 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515028479 | |
| Herstellernummer | 203057 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |