Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 3mm

Artikel-Nr.: 203041 3

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung
TiAlN
Zerspanungsstrategie
HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z
4
Schneidendurchmesser Dc
3 mm
Schneidenlänge Lc
8 mm
Länge gesamt L
57 mm
Durchmesser Schaft DS
6 mm
Drallwinkel
38 Grad
Toleranzklasse
f8
Eckenfasenbreite
0,06 mm
Schneidstoff
VHM
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min.
bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz
0,025 mm
nass max.
geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz
0,02 mm
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
6 mm
trocken Bearbeitung
geeignet
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Länge Schaft LS
36 mm
Schaftausführung
HB
Luft
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
VHM-Schruppfräser HPC
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z
4
Drallrichtung
rechts
Anzahl Eckausführung
1
Ecke / Kante
1
Eckausführung
als Fase
Eckenfasenwinkel
45 Grad
Teilung der Schneiden
ungleich
Zustellrichtung
horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten
4
Spiralwinkel-Eigenschaft
ungleich
Vorschub pro Zahn in
Stahl < 900 N/mm2
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe
N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM TIALN
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
f8
Gewicht
20 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Norm
DIN 6527
Bearbeitungsverfahren
Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring
grün
Produktart
Eckfräser
Inhalt
Einzelteil
Korrekturfaktor fz
2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 203041 3
EAN / GTIN 4045197510532
Herstellernummer 203041 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten.
Bis 1,5×D ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Hinweis:

NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 203035.