• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rachenlehre ohne Messuhr 125-150 mm

Artikel-Nr.: 201-106
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Grenzrachenlehre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 201-106
EAN / GTIN 4946368051390
Herstellernummer 201-106
L-Nummer L40010 883
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit verstellbaren Rachenlehren kann man schnell und genau Außendurchmesser aller Art bis zu einem Bereich von 300 mm messen und bieten die folgenden Vorteile: sehr einfache Gut/NG-Bewertungen. großer flacher Hartmetallamboss. Ambosshub 2 mm.

Merkmal:

  • Amboss Hub: 2 mm
  • Bemerkungen: Für 8 mm Schaft
  • Ebenheit: 1 µm
  • Größe / Abmessung: 0,46 X 0,32 X 0,12 M
  • Messbereich: 125 - 150
  • Messflächen: Hartmetallbestückt, feinstgeläppt (13.5x12 mm)
  • Messkraft: 12-18
  • Parallelität: 5 µm
  • Wiederholpräzision: 2 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Handschutz
einstellbarer Werkstückanschlag