Medidor de garganta sin reloj comparador 125-150 mm

Número de artículo: 201-106
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Maletín
Medida nominal mín. 125 mm
Medida nominal máx. 150 mm
Configurable no
Tipo de producto calibre de herradura
Contenido pieza única
Material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 201-106
EAN / GTIN 4946368051390
Número del fabricante 201-106
Número L L40010 883
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Con los medidores de garganta ajustables se pueden medir con rapidez y precisión diámetros exteriores de todo tipo hasta un rango de 300 mm y ofrecen las siguientes ventajas: Evaluaciones good/NG muy sencillas. Gran yunque plano de metal duro. Carrera del yunque de 2 mm.

Característica:

  • Alzador de yunque: 2 mm
  • Observaciones: Para vástago de 8 mm
  • Planeidad: 1 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,46 X 0,32 X 0,12 M
  • Rango de medición.: 125 - 150
  • Superficies de medición: Recubierto de metal duro, pulido con grano fino (13,5 x 12 mm)
  • Fuerza de medición: 12-18
  • Paralelismo: 5 µm
  • Precisión de repetición: 2 µm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

Protector de manos incluido
Tope ajustable para piezas de trabajo

Productos adecuados