• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzrollen / RBR Ersatzgewinderollen M 6 (1 Satz = 3 Stück) 35 x 12 mm

Artikel-Nr.: 200005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Hochleistungs-Gewinderolleisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 200005
EAN / GTIN 4046122298754
Herstellernummer 200005
L-Nummer L10150 100212
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Ersatzrollen / RBR Ersatzgewinderollen M 6 (1 Satz = 3 Stück)

Ersatz Gewinderollen (RBR)
1 Satz

Verbrauchte Rollensätze können durch neue ersetzt werden. Bei der Montage ist zu beachten, dass die Reihenfolge der verschiedenen Rollen eingehalten wird. Rolle Nr. 1 kommt auf die Achse, an der die stirnseitige Ausfräsung des Körpers die geringste Tiefe aufweist. Die Montage muss im Uhrzeigersinn fortgesetzt werden.