RBR Rouleaux de rechange M 6 (1 jeu = 3 pièces) 35 x 12 mm

Réf.: 200005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant Hochleistungs-Gewinderolleisen

Identification et classification

Référence article 200005
EAN / GTIN 4046122298754
Réf. fabricant 200005
Article hors catalogue L10150 100212
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Roles de rechange / RBR Roles filiere de rechange M 6 (1 set = 3 bout)

Rouleaux de fil de rechange (RBR)
1 série

Des jeux de rouleaux de filetage de rechange peuvent être fournis pour remplacer les jeux usés. Les nouveaux galets doivent être montés dans l'ordre correct. N° du rouleau 1 doit être monté dans l'évidement le moins profond de la face du corps de la filière. Les autres filières sont montées dans le sens des aiguilles d'une montre.