• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugschlauch DN 40, Länge 2,5 m

Artikel-Nr.: 2.889-139.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.889-139.0
EAN / GTIN 4054278256320
Herstellernummer 2.889-139.0
L-Nummer L00940 1921
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 ist ideal für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. Geräteseitig verfügt der 2,5 Meter lange Schlauch über einen Bajonett-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite über einen Clip-2.0-Anschluss. Beide 2.0-Anschlüsse sind kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 500 x 390 x 64 mm
  • Anschluss auf Geräteseite**: Bajonett 2.0
  • Anschluss auf Zubehörseite*: Clip 2.0
  • Ausführung: Standard
  • Gewicht: 0.7 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.7 kg
  • Länge: 2.5 m
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 40